Höhenmessung selbsterklärend
19.09.2023
Ergonomisch konzipiert, einfach bedienbar und leistungsstark, so präsentiert sich das neue digitale GARANT 2D-Höhenmessgerät HG1. Das Gerät berechnet Abstände und Symmetrien, misst Rechtwinkligkeit und Geradheit und erlaubt es, Nullpunkte auf Werkstücke zu setzen. Dabei ist die Bedienung denkbar einfach: per Touchscreen mit international verständlichen Icons und Daumenrad. Die Messprotokolle werden im PDF-Format oder als CSV-Datei ausgegeben. Zusätzlich können die Messergebnisse über ein USB-Kabel oder per Bluetooth an einen PC bzw. einen Drucker übertragen werden.
Das digitale GARANT 2D-Höhenmessgerät HG1 erzielt mit seinem optisch inkrementalen Messsystem eine hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit in Messbereichen von 350 bzw. 600 Millimetern. Die einfache Programmierung per Drag and Drop sowie die schnelle Messdatenverarbeitung machen es zu einem leistungsstarken System für die Qualitätskontrolle.
Das neue Gerät besticht zudem durch seine einfache Handhabung: Das große schwenkbare 10-Zoll-Touchdisplay mit Dreh-Kipp-Gelenk lässt sich ergonomisch positionieren und auf die aktuellen Lichtverhältnisse einstellen. Es führt den Benutzer intuitiv durch das Menü – mit selbsterklärenden Icons, die auch international problemlos verstanden werden. Die Messungen gelingen mit Hilfe des motorisierten Messschlittens mühelos und schnell: per Daumenrad lässt sich der Schlitten positionieren und die Messung starten; das integrierte Luftlagersystem ermöglicht ein leichtes, ruckfreies Verschieben; beidseitig angebrachte Griffe mit integrierter Bedientaste für das Luftlager erlauben ein präzises und müheloses Bewegen des Geräts auf der Messplatte.
Dank Lithium-Ionen-Akku kann das digitale GARANT 2D-Höhenmessgerät HG1 auch ohne direkten Stromanschluss verwendet werden. In Messpausen schaltet es automatisch in den Stromsparmodus, ohne dass Messwerte verloren gehen. Die Temperaturkompensation erfolgt über einen internen Sensor.
Das neue digitale GARANT 2D-Höhenmessgerät HG1 ist in zwei Varianten für Messbereiche von 350 bzw. 600 Millimeter bei einer Messkraft von 1 ± 0,2 N verfügbar. Es kann ab sofort im eShop der Hoffmann Group sowie über den Katalog 2023/2024 bestellt werden.