Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz, für metrisches Gewinde: M3-12

Artikel-Nr.: 145610 M3-12
Rabatt
59,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leerkassette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145610 M3-12
EAN / GTIN 4062406218898
Herstellernummer 145610 M3-12

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug kann transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht werden und ist sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb