{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M2,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,45 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 2,3 mm | |
Gewinde-⌀ | 2,5 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | gelb | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 7,5 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139171 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197541796 | |
Herstellernummer | 139171 M2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN, M: M2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
40,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
51,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |