{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 2-56 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,453 mm | |
Gänge pro Zoll | 56 | |
Gewinde-⌀ | 2,18 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 6,54 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133355 2-56 |