DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 10 mm

Artikel-Nr.: 220326 10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel: 46
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung AlTiN
Schneiden-⌀ D 10 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Anzahl Schneiden Z 5
Spiralwinkel 46 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D
Zerspanungsstrategie TPC
Innenkühlung nein
passende Aufnahme mit Gewinde
Schneidenlänge L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Auskraglänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 20 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Schlüsselweite SW 8 mm
empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,026 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220326 10
EAN / GTIN 4034221102997
Herstellernummer DL10F1105MN1000CDA

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
aemax = 0,05 × D für die TPC-Bearbeitung.