Ab-/EInstechplatte 2/30

Artikel-Nr.: GG2736 2/30
Setpreis 30 Stück (13,60 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Stückzahl 30
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Inhalt 273701 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2736 2/30
EAN / GTIN 4067263097181

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine⌀ und Schnittkraftreduktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb