DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter 25/10 mm

Artikel-Nr.: 274141 25/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Schaftgröße 25 mm
Stechbreite w 10 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Auskraglänge 20 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung THDL 2525-10T20-IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Herstellernummer 2801988

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen