Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste 25 mm

Artikel-Nr.: 273998 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 120 mm
für Schwerthöhe h5 60 mm
Klemmleiste 279928 3
Klemmschraube 279815 18
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273998 25
EAN / GTIN 4062406112783

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.