Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VBGT 110302/30

Artikel-Nr.: GG2682 110302/30
Setpreis 30 Stück (11,03 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7310
Spanbrecher AM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,15 mm - 1,75 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 250 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 261222 HB7310
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2682 110302/30
EAN / GTIN 4067263107705

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb