{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | SDJCR/L 1616F11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269023 3 | |
Unterlegplatte | 269007 1 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 6 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260290 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122418 | |
Herstellernummer | 260290 16/11 |