• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251907 20/08
Rabatt
269,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DWLNR/L 2025K08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 42
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 10
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "QuickTurn"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb