GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260032 20/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A20R SCLCR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Spannhöhe L2 18 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260032 20/09
EAN / GTIN 4045197652263
Herstellernummer 260032 20/09

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/09 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
182,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
212,00 €
153,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
187,00 €
139,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
767,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
264,00 €
209,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
770,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
276,00 €
199,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
131,00 €
97,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
142,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
264,00 €
200,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
276,00 €
211,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
383,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
192,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
187,00 €
141,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
131,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
167,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
770,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
163,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
933,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
933,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
937,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
175,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
185,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
200,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
200,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
188,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
499,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
499,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
499,00 €
Gesamtlänge L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Schaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 23 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Mittenversatz L3 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Produktart Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange Bohrstange

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb