GARANT HSS-Bohrstange AH.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 65/S5 mm

Artikel-Nr.: 268726 65/S5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH0712H SGLPR/LS5
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,15 mm
Mittenversatz L3 5,6 mm
Spannhöhe L2 11,15 mm
Halsbreite L4 7 mm
Kopflänge L1 25 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268726 65/S5
EAN / GTIN 4045197545817

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb