GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 75/S5 mm

Artikel-Nr.: 268736 75/S5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E06J SGLPR/LS5
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,15 mm
Mittenversatz L3 5,6 mm
Spannhöhe L2 5,54 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268736 75/S5
EAN / GTIN 4045197545879
Herstellernummer 268736 75/S5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb