GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260016 16/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E16R SCLCR/L09
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Mittenversatz L3 10 mm
Spannhöhe L2 15,5 mm
Kopflänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260016 16/09
EAN / GTIN 4045197651839

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb