• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKA 60-MB80X65 Steilkegelaufnahme DIN 69871 Form AD/ADB/ISO 7388/1 mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4548204
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4548204
EAN / GTIN 7291075138801
Herstellernummer 4548204
L-Nummer L23900 54

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 60

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB80
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 60

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb