• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TP MB63-M 8-20 Gewindebohrer mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550204
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550204
EAN / GTIN 7291075140842
Herstellernummer 4550204
L-Nummer L23900 388

Beschreibung

Beschreibung:

TP MB63-M 8-20

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 53 mm
  • Körperlänge (LB) 93 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 31 mm
  • Kraglänge (LPR) 104 mm

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb