• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMX 280716R-BG IC520 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4807842
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4807842
EAN / GTIN 7291075234800
Herstellernummer 4807842
L-Nummer L24250 70

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Merkmal:

  • E) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb