• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMX 240512L-G IC9025 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4804952
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4804952
EAN / GTIN 7291075234756
Herstellernummer 4804952
L-Nummer L24250 65

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Merkmal:

  • E) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm