Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,7 mm

Artikel-Nr.: 123101 6,7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,7 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 66 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 76 mm
Gesamtlänge L 114 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,15 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123101 6,7

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit.
Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen, die den Bohrer auch bei extremen Tiefen stabilisieren!
Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Vorteil:

Hohe Prozesssicherheit und Oberflächengüte der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123102 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123101 + 129100 HE bestellen.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 123025 und 123035.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb