Beschreibung:
Das von TYROLIT entwickelte Bindungssystem CERABOND kombiniert schnittiges Keramikkorn mit einem einzigartigen Bindungsaufbau. Dadurch wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert und die Aggressivität um ein Vielfaches erhöht. Das CERABOND Trennscheibensortiment eignet sich besonders zur optimalen Bearbeitung von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien. Das Sortiment steht für eine lange Lebensdauer und kürzere Arbeitsprozesse bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltweit im Fachhandel erhältlich
Merkmal:
Spezifikation: CA 60 Q- BFK A
Maß: DxTxH
Abmessung: 115x1,0x22,23
E-Class: 21011315
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Keramik
Körnung: 60
Form: gerade
Spezifikation: CA 60 Q- BFK A
Durchmesser: 115 mm
Stärke: 1 mm
Bohrung: 22,23 mm
Korngröße: 60
Vs / max: 80 m/s
Bruttogewicht: 0.029 kg
Nettogewicht: 0.026 kg
Werkstoffeignung: INOX;2IN1;Stahl
Produktlinie: Premium
Auslobung: 2in1
Vorteil:
Schnellstes Trennen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender
Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
Verwendung:
Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und Vollmaterialien
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Passend für:
For machining different steel and stainless steel grades
For cutting very hard, challenging workpieces and solid materials
Empfehlung:
1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität