• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT GROBREINIGUNGSCHEIBE 200x13x16 S GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34581899
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34581899
EAN / GTIN 8024406024738
Herstellernummer 34581899

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe STRIP-IT entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Die Scheiben sind mit einer Mittelbohrung versehen, um auf den vorgesehenen Spanndornen einzeln oder auch paarweise an einem Geradschleifer angebracht zu werden. Die rote Grobreinigungsscheibe STRIP-IT aus Keramik-Korund (S EX. GROB) ist im Vergleich zur schwarzen Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester.
Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten. Bei Verwendung des längeren Spanndornes sind auch zwei Grobreinigungsscheiben aufspannbar - dadurch größere Kontaktfläche und schnellerer Arbeitsfortschritt.

Vorteil:

Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsatzmöglichkeiten
Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
Geringe Wärmeentwicklung

Verwendung:

Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
Ausführung S EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Passend für:

Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb