• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT GROBREINIGUNGSCHEIBE 115x13x12,7 S GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529896
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529896
EAN / GTIN 8024406026954
Herstellernummer 34529896
L-Nummer L50140 3040

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der TYROLIT Grobreinigungsscheibe entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe.
Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten. Bei Verwendung des längeren Spandornes sind auch zwei 1GR aufspannbar - dadurch größere Kontaktfläche und schnellerer Arbeitsfortschritt.

Vorteil:

Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsatzbarkeit
Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
Geringe Wärmeentwicklung

Verwendung:

Ausführung C GROB für feines Arbeiten auf Flächen
Ausführung A EX. GROB für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Passend für:

Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren