• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Lamellenscheibe 100x50x19,1 S2 A120 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34241574
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34241574
EAN / GTIN 8024406512907
Herstellernummer 34241574
L-Nummer L50140 2837

Beschreibung

Beschreibung:

Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen.
Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Vorteil:

Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
Ausgezeichnete Lebensdauer
Hohe Schnittigkeit

Verwendung:

Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

Passend für:

Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb