• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Lamellenscheibe 100x100x19,1 S4 A SEHR-FEIN für Stahl/Edelstahl/NE-Metal

Artikel-Nr.: 34562374
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34562374
EAN / GTIN 8024406567716
Herstellernummer 34562374

Beschreibung

Beschreibung:

Die Wellenwalze setzt sich aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kunststoffkern (19mm Bohrung) gewickelt sind, zusammen.
Die wellenförmige Anordnung des Korund-Schleifvlieses ist hervorragend für ein ansatzloses Strichmattieren von Flächen geeignet und garantiert eine durchwegs kühle Oberflächenbearbeitung.

Vorteil:

Kühle Oberflächenbearbeitung
Perfekt geeignet für ansatzloses Strichmattieren
Hoher Bedienkomfort
Niedrige Geräuschentwicklung

Passend für:

Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen (insbesondere Edelstahl), Mattieren von NE-Metallen, leichtes Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausbessern von vorgeschalteten Schleifoperationen, Ausgleichen von leichten Kratzern u.v.m.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb