• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Verpresste Kompaktscheibe 203x25x12,7 2 S FEIN universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34381454
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34381454
EAN / GTIN 8024406066004
Herstellernummer 34381454

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Für den Winkelschleifer wurde eine 127mm Version mit 22,2mm Bohrung speziell entwickelt. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten.
Auf Grund ihrer hohen Standzeit sind sie herkömmlichen Werkzeugen überlegen. Mit verpressten Kompaktscheiben kann auf einfache Weise Material bearbeitet und strukturiert werden.

Vorteil:

Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
Universell einsetzbares Werkzeug

Verwendung:

2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Passend für:

Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb