• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT VLIES Rolle 150x10M S ULTRA-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34598357
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Roll of abrasive fleece

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598357
EAN / GTIN 8024406526201
Herstellernummer 34598357

Beschreibung

Beschreibung:

Vliesrollen von TYROLIT werden für das Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen durch den Schwingschleifer oder auch durch handgeführtes Schleifen verwendet. Eine Vielzahl an Spezifikationen bietet dem Anwender unterschiedliche Möglichkeiten des Oberflächenfinish.
Das Sortiment reicht von groben Spezifikationen für das Reinigen von Schweißnähten bis hin zu Ultra feinen und Poliervlies.

Vorteil:

Maximale Lebensdauer dank einer 100%igen Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlieses
Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Verwendung:

A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

Passend für:

Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand