• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT VLIES Band 100x322 A SEHR-FEIN PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34598777
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34598777
EAN / GTIN 8024406038346
Herstellernummer 34598777

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM-Schleifrollen zum Einsatz auf Satiniermaschinen sind mit der dazu vorgesehenen Expansionswalze zu verwenden. Dank dieses Produktes wird ein makelloses Finish auf unterschiedlichsten Oberflächen und Werkstücken erreicht.
Mit der großzügigen Schleiffläche wird auf vielen Werkstoffen eine rasche und leistungsstarke Wirkung erzielt.

Vorteil:

Großzügige Schleiffläche
Rascher Abtrag und lange Standzeit
Gleichmäßige Oberfläche

Verwendung:

A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
Korngröße 60/80: für gröberes Oberflächenfinish
Korngröße 120/180: für feines Oberflächenfinish

Passend für:

Für das Satinieren und Reinigen sowie Feinschleifen von kleinen und großen Oberflächen.
Zum Entfernen von Oxidschichten oder von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb