• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vliesstift 100x50-6x40mm A GROB MEDIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 136103
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136103
EAN / GTIN 8024406011318
Herstellernummer 136103
L-Nummer L50140 2638

Beschreibung

Beschreibung:

TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium*** Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere Abmessungen zur Auswahl stellen zu können.
Durch die Vielzahl an Körnungsabstufungen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauigkeiten erzielt werden. TYROLIT Vliesstifte sind auch mit eingelegtem Schleifgewebe erhältlich, damit höherer Materialabtrag erzielt werden kann und eine gröbere Oberflächenbeschaffenheit entsteht.

Vorteil:

Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
Höchste Lebensdauer
Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Verwendung:

Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
Verwendung von regelbaren Geradschleifern

Passend für:

Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb