Beschreibung:
TYROLIT Spiralbänder werden für Fein- und Entgratungsarbeiten sowie das Formen von komplexen Werkstücken benötigt. Eine Kombination aus Zirkonium und zusätzlichem Kühlmittel erlaubt den Einsatz auf vielen unterschiedlichen Materialien. Durch eine Vielzahl erhältlicher Korngrößen können Sie zwischen sehr hohem Materialabtrag und Feinarbeit variieren. Einfache Montage der Spiralbänder auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn. Das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.
Merkmal:
Spezifikation: ZA-P43 PC X JS
Maß: DxT
Abmessung: 22x20
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 80
Form: Band
Spezifikation: ZA-P43 PC X JS
Durchmesser: 22 mm
Stärke: 20 mm
Korngröße: 80
Bruttogewicht: 0.002 kg
Nettogewicht: 0.002 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Kombination aus Zirkonium und Kühlmittel in der Bindung für den Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
Verwendung:
Für Fein- und Entgratungsarbeiten sowie das Formen von komplexen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle
Passend für:
For fine grinding and deburring work as well as shaping complex workpieces made of steel, stainless steel and aluminium
Empfehlung:
Korngröße 36/50/60 für maximalen Abtrag
Korngröße 80/120 für Feinarbeiten