• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vlies-Fächer-Stift 60x30-6x40mm A60 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 263249
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 263249
EAN / GTIN 9003172632490
Herstellernummer 263249
L-Nummer L50140 3033

Beschreibung

Beschreibung:

TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium*** Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere Abmessungen zur Auswahl stellen zu können. Durch die Vielzahl an Körnungsabstufungen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauigkeiten erzielt werden. TYROLIT Vliesstifte sind auch mit eingelegtem Schleifgewebe erhältlich, damit höherer Materialabtrag erzielt werden kann und eine gröbere Oberflächenbeschaffenheit entsteht.

Merkmal:

Spezifikation: A GROB C X 60
Maß: DxT
Abmessung: 60x30
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 60
Form: Vlies-Fächerstift
Spezifikation: A GROB C X 60
Durchmesser: 60 mm
Stärke: 30 mm
Korngröße: 60
Vs / max: 50 m/s
Bruttogewicht: 0.063 kg
Nettogewicht: 0.063 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
Höchste Lebensdauer
Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Verwendung:

Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle

Passend für:

For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals

Empfehlung:

Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
Verwendung von regelbaren Geradschleifern