Beschreibung:
Die PREMIUM*** FOCUR Extra bietet höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig höchster Standzeit. Eine innovative Fertigungstechnologie, kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund, macht dies möglich. Dieses Hochleistungswerkzeug wurde für die Anwendung auf allen Gusswerkstoffen entwickelt und kommt sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten sowie Putzarbeiten zum Einsatz. ZA24N-BFX: besonders für Flächenschliff, ZA24P-BFX: die Universaltype, ZZA24R-BFX: der Entgratungsspezialist und ZZA24S-BFX: für lange Standzeiten.
Merkmal:
Spezifikation: ZZA 24 S- BFX
Maß: DxUxH
Abmessung: 230x7x22,23
E-Class: 21011313
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 24
Form: gekröpft
Spezifikation: ZZA 24 S- BFX
Durchmesser: 230 mm
Stärke: 7 mm
Bohrung: 22,23 mm
Korngröße: 24
Vs / max: 72 m/s
Bruttogewicht: 0.758 kg
Nettogewicht: 0.758 kg
Werkstoffeignung: Guss;INOX;Stahl
Produktlinie: Focur extra
Vorteil:
Höchste Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht längste Standzeit
Verwendung:
Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen und allen Gusswerkstoffen, sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten
Werkstoff:
Guss
Passend für:
For demanding applications on cast iron and all cast materials, for both surface grinding as well as deburring and smoothing work
Empfehlung:
ZA24N-BFX: für Flächenschliff
ZA24P-BFX: die Universaltype
ZZA24R-BFX: der Entgratungsspezialist
ZZA24S-BFX: für lange Standzeiten
4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen 7 mm Stärke für Schruppschleifen