• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Grobreinigungsscheibe 100x16mm C GROB PREMIUM

Artikel-Nr.: 898012
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 898012
EAN / GTIN 8024406524740
Herstellernummer 898012

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe STRIP-IT entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das STRIP-IT Material ist auf einem starren Träger aus Fiberglas aufgebracht, der speziell für die Verwendung auf Winkelschleifern entwickelt wurde. Die Grobreinigungsscheibe STRIP-IT aus Keramik-Korund (S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester.
Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

EAN-Code: 8024406524740
EAN-Code Verpackung: 8024406024745
Warengruppe: SSYV704
E-Class: 21011318
UNSPSC: 31191501
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 28VL
Spezifikation: GR S GROB
Korngröße: 20
Abmessung (D x H): 100 x 16
Bruttogewicht: 0,059 kg
Nettogewicht: 0,059 kg
Werkstoffeignung: Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Stahl

Vorteil:

Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

Verwendung:

Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
Ausführung S EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten

Passend für:

Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb