Beschreibung:
TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium*** Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere Abmessungen zur Auswahl stellen zu können. Durch die Vielzahl an Körnungsabstufungen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauigkeiten erzielt werden. TYROLIT Vliesstifte sind auch mit eingelegtem Schleifgewebe erhältlich, damit höherer Materialabtrag erzielt werden kann und eine gröbere Oberflächenbeschaffenheit entsteht.
Merkmal:
Spezifikation: A MEDIUM C X 80
Maß: DxT
Abmessung: 60x30
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Körnung: 80
Form: Vlies-Fächerstift
Spezifikation: A MEDIUM C X 80
Durchmesser: 60 mm
Stärke: 30 mm
Korngröße: 80
Vs / max: 50 m/s
Bruttogewicht: 0.082 kg
Nettogewicht: 0.082 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
Höchste Lebensdauer
Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern
Verwendung:
Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle
Passend für:
For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals
Empfehlung:
Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
Verwendung von regelbaren Geradschleifern