{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Futteraußen-⌀ D | 60 mm | |
Auskraglänge L | 67 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 319737 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229689 |