• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Korpusspanner KSV

Artikel-Nr.: KSV
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KSV
EAN / GTIN 4008158032078
Herstellernummer KSV

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung für Korpusspanner KSV
  • Spannkraft bis zu 5.000 N
  • Spannbacken stufenlos verstellbar
  • Spannen an schrägen und parallelen Flächen