{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-ER-Spannmutter | 25 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302485 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110604 | |
Herstellernummer | 302485 25 |