{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6842 | |
Lochabstand g | 36 mm | |
Lochabstand e | 41 mm | |
Lochabstand f | 44 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 30 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Spannhub | 32 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.000 N | |
Gesamthöhe H | 116 mm | |
Gesamtlänge L | 309 mm | |
Andrückschraube | M8×35 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Herstellernummer | 94235 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schwerer Schubstangenspanner, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.000 N | 450 N | ||
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 30 mm | 12,7 mm | ||
Spannhub | 32 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842 | 376715 0 | ||
Gesamthöhe H | 116 mm | 38 mm | ||
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |