Aufsatzbacken-Paar weich, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360145 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Spannbereich B - A 100 mm - 123 mm
Auflagehöhe C 50 mm
D 20 mm
passend zu Farbcode ZC 80; PCV 100
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360145 80
EAN / GTIN 4045197642615
Herstellernummer 360145 80

Beschreibung

Verwendung:

Zum individuellen Herstellen von Formbacken.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb