{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 73,5 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 106 mm | |
Zentrier-⌀ B | 160 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Schlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 15,2 kg | |
maximale Drehzahl | 3.400 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310600 200 | |
Herstellernummer | 310600 200 |