Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/12

Artikel-Nr.: 341425 10/12
Rabatt
90,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 10 mm
Außen-⌀ 34,3 mm
Bohrkopflänge geschlossen 79,4 mm
Bohrfutterkegel B 12
größter Bohrfutterkegel-⌀ 12,065 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341425 10/12
EAN / GTIN 4062406088347
Herstellernummer 341425 10/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, leichte Bauweise.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Vorwiegend für Handbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.