SK-Einsteckschaft, SK / Bohrfutterkegel: 40/16

Artikel-Nr.: 342887 40/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SK / Bohrfutterkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steilkegelgröße 40
Bohrfutterkegel DIN 238 B 16
Kegel-⌀ D 15,733 mm
Innenanzugsgewinde M16
Farbcode für passenden Schaft SK 40
Produktart Bohrfutter-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Herstellernummer 342887 40/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Ausführung mit Steilkegelschaft und Anzugsgewinde.
Steilkegel nach DIN 69871 A, Teil 1 mit Greiferrille und Gewinde für Anzugsbolzen.
Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen und Bohrwerken mit Steilkegel.
Mit Innenanzugsgewinde M 16 und Ringnut für automatische Spannung (z. B. Maho, Deckel, Mikron usw. auch für alle Standardmaschinen mit Handspannung geeignet).

Norm:

Bohrfutterkegel DIN 238.