• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung, Typ: 13-1/2

Artikel-Nr.: 342204 13-1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 13-1/2
Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Außen-⌀ 42,4 mm
Bohrkopflänge geöffnet 51 mm
Bohrkopflänge geschlossen 60,9 mm
Aufnahme 1/2-20 Zoll
maximale Maschinenleistung 1.100 W
Radialverriegelung ja
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342204 13-1/2
EAN / GTIN 4019208450308
Herstellernummer 1322451
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).
  • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.
  • Gute Rundlauf-Genauigkeit.
  • Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).

Mit Anfahrschutz ausgerüstet.
Einteiliger Bohrfutterkorpus; Bohrfutter kann einhändig bei Spindelstopp der Bohrmaschine geöffnet werden. Extrem kurze Bauform.