Boorhouder met radiaalvergrendeling, Extra RV Metalen uitvoering, Type: 13-1/2

Artikelnummer: 342204 13-1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 13-1/2
Spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,4 mm
Boorhouderlengte geopend 51 mm
Boorhouderlengte gesloten 60,9 mm
Opname 1/2-20 inch
Maximaal machinevermogen 1.100 W
Radiaalvergrendeling ja
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342204 13-1/2
EAN/GTIN 4019208450308
Nummer fabrikant 1322451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

  • Snelspanboorhouder met automatische radiaalvergrendeling. Geen extra vergrendeling meer nodig (met name bij klopboren).
  • Zeer ergonomisch, bedieningsvriendelijk, 6-kant voor sleutel.
  • Goede rondloopnauwkeurigheid.
  • Doorboorde uitvoering voor rechtsom en linksom draaien (schroefdraad M5 of M6).

Uitgerust met aanloopbeveiliging.
Eendelige boorhouderromp; boorhouder kan met één hand worden geopend bij spindelstop van de boormachine. Extreem korte uitvoering.