• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundfeile funkenfrei Hieb 2 250 mm

Artikel-Nr.: RD.MD250SR
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RD.MD250SR
EAN / GTIN 3148518700818
Herstellernummer RD.MD250SR
L-Nummer L60130 11538

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

Merkmal:

  • d [mm]: 6,5
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 120