Gitternetz Schleifscheibe 710W ⌀ 150 mm

Artikel-Nr.: 567814
Rabatt
ab  0,96 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 0,31 € 0,96 €
  • ab 50
    ab 0,26 € 0,80 €
auf Anfrage
Lieferbar
15 548 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.
Das präzisionsgeformte Cubitron™ II Schleifkorn kombiniert mit dem innovativen, wellenförmigen Belegungsmuster führt zu maximaler Abtragsleistung, Standzeit und geringster Zusetzneigung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Ideal für Anwendungen auf sehr harten Werkstoffen wie z. B. UV-Lacke, Primer, Hartholz, gute Eignung auch auf Stahlwerkstoffen.
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
    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb