Schleifvlies-Rolle, 115 mm × 10 m, Vliesstruktur: 100

Artikel-Nr.: 556087 100
(7,52 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 180 - 220
Feinheitsgrad grob
Vliesstruktur 100
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 115 mm
Rollenlänge 10 m
Ausführung A Medium
Farbe rot
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869
Herstellernummer 556087 100

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefen des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein aggressives Schleifverhalten, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch gleichmäßigeres Schliffbild.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.
Grob und aggressiv: entfernt Rost, Flugrost und Oberflächenverschmutzungen. Zum Anrauen alter Farben, Lacke, Kunststoffe, Gummiteile (z. B. vor dem Kleben).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb