Slipnylonrulle 100

Article no.: 556087 100
(NOK 92,38 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
143 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 180 - 220
finhetsgrad grov
Slipnylonets struktur 100
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
rullbredd 115 mm
Rullängd 10 m
Utförande A Medium
Färg röd
Produktslag Slipnylonrulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Grov och aggressiv: Avlägsnar, rost, rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar (t.ex. före limning).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar