Filzpolierstift Schaft-⌀ 6 mm, Typ: 167

Artikel-Nr.: 552200 167

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,72 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 603 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 15 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 m/s - 10 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552200 167
EAN / GTIN 4045197240040
Herstellernummer 552200 167

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige Filzpolierstifte mit mittelhartem, besonders formstabilem Filz.

Verwendung:

Zum Vor- und Hochglanzpolieren vorgeschliffener Oberflächen mit hohem Anspruch an genaue geometrische Formen.

Hinweis:

Filzpolierstifte müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb