Huopakiillotuslaikka Varren ⌀ 6 mm 167

Tuote nro.: 552200 167
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,75 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,13 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 016 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste keskikova
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 15 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552200 167
EAN / GTIN 4045197240040

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.

Käyttö:

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin